DKC (CONCHIGLIA) - CON081183006 CRD23/DIN RELE DIFFERENZIALE - 081183006

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
8054684014329
Codice prodotto
CON081183006
Cod. produttore
081183006
Produttore
DKC
Relè differenziale polivalente per controllo di guasti a terra.Oltre a garantire la protezione differenziale secondo le normative vigenti, il relè polivalente CRD 23/DIN evita il rischio di disattivare permanentemente gli impianti nei casi di scatti intempestivi (guasti transitori).Questi, originati da sovratensioni rapide indotte per fulminazione, aumentano la normale dispersione esistente negli impianti. Il relè fornisce requisiti di: Sicurezza mantenendo in attività gli impianti d’illuminazione e/o segnalazione nelle condizioni atmosferiche in cui gli stessi sono indispensabili.