AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (CONCHIGLIA) - CON091501098 CH/TR9 CHIAVE - 091501098

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC (CONCHIGLIA) - CON091501098 CH/TR9 CHIAVE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8054684001572

Codice prodotto

CON091501098

Cod. produttore

091501098

Produttore

DKC

Materiali In policarbonato trasparente completo di guarnizione in cloruro di polivinile. Caratteristiche Per verifica e lettura a coperchio chiuso (precisare sempre il posizionamento). Grado di protezione IP 44 secondo CEI EN 60529; IK 09 secondo CEI EN 62262.