AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (CONCHIGLIA) - CON095430062 BAF/60 BOCCHETTA AERAZIONE - 095430062

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC (CONCHIGLIA) - CON095430062 BAF/60 BOCCHETTA AERAZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054684017337

Codice prodotto

CON095430062

Cod. produttore

095430062

Produttore

DKC

Materiali Coperchio in lega di alluminio UNI EN 1706 AC – 46100 DF pressocolata. Retina antinsetti in acciaio inox. Verniciatura grigio RAL 7000. Grado di protezione IP 43 secondo CEI EN 60529.