AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (CONCHIGLIA) - CON095718227 SCS86/Y21/L SERRATURA - 095718227

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di chiusura - Cilindro

  • Con maniglia - no

  • Lucchettabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054684002005

Codice prodotto

CON095718227

Cod. produttore

095718227

Produttore

DKC

Tipo di chiusura:

Cilindro

Con maniglia:

no

Lucchettabile:

Serratura con doppio sistema di chiusura, azionabile con chiave di sicurezza cfr. Y21 e predisposta per applicazione lucchetto. Corredata di chiave, stampata in resina poliammidica rinforzata con fibra di vetro, cilindro/rotore in ottone. Funzionamento tipo cremonese in 3 punti.