AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (CONCHIGLIA) - CON095731139 BVR/55/C BASAMENTO SENZA TELA - 095731139

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC (CONCHIGLIA) - CON095731139 BVR/55/C BASAMENTO SENZA TELA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054684020313

Codice prodotto

CON095731139

Cod. produttore

095731139

Produttore

DKC

Materiali Basamento stampato in SMC (vetroresina) di colore grigio RAL 7040 ed elementi componibili. Telaio di ancoraggio in profilati di acciaio zincato a caldo. Caratteristiche Frontale sfilabile a coperchio del cassonetto aperto per agevolare le operedi cablaggio – altezza 500 mm. Tipo TA/BVA/S: completo di spalliera antiflessione.