AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (CONCHIGLIA) - CON095733002 TA/CVA TELAIO DI ANCORAGGIO - 095733002

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC (CONCHIGLIA) - CON095733002 TA/CVA TELAIO DI ANCORAGGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054684020405

Codice prodotto

CON095733002

Cod. produttore

095733002

Produttore

DKC

Materiali Basamento stampato in SMC (vetroresina) di colore grigio RAL 7040 ed elementi componibili. Telaio di ancoraggio in profilati di acciaio zincato a caldo. Caratteristiche Frontale sfilabile a coperchio del cassonetto aperto per agevolare le operedi cablaggio – altezza 500 mm. Tipo TA/BVA/S: completo di spalliera antiflessione.