AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (CONCHIGLIA) - CON095735007 TA/CVT TELAIO DI ANCORAGGIO - 095735007

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC (CONCHIGLIA) - CON095735007 TA/CVT TELAIO DI ANCORAGGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054684020467

Codice prodotto

CON095735007

Cod. produttore

095735007

Produttore

DKC

Piedistalli: - Ad elementi in SMC assemblati ad incastro e fissati con viti – colore grigio RAL 7040 - Da fissare su superfici piane mediante tasselli o apposito telaio da murare (da richiedere a parte) Telai: - In profilato di acciaio zincato a caldo a norma CEI 7-6 - Viterie in acciaio inox AISI 304 a garanzia di agibilità nel tempo - Per muratura a pavimento