AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (CONCHIGLIA) - CON095742060 K-T/LU TETTO X ARMADI CVL-CVU - 095742060

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC (CONCHIGLIA) - CON095742060 K-T/LU TETTO X ARMADI CVL-CVU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Grigio

  • Installabile all'esterno -

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 860 mm

  • Adatto per pannelli tetto -

  • Profondità per installazione dell'armadio - 450 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054684026513

Codice prodotto

CON095742060

Cod. produttore

095742060

Produttore

DKC

Colore:

Grigio

Installabile all'esterno:

Larghezza per installazione dell'armadio:

860 mm

Adatto per pannelli tetto:

Profondità per installazione dell'armadio:

450 mm

Adatto per pannelli pavimento:

no

Materiale:

Plastica

Tipo di superficie:

Verniciato

Con sfiato:

no

Numero RAL:

7040

Con ingresso cavi:

no

TETTO ARMADI CV860