AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (CONCHIGLIA) - CON095763009 SI/CVA ASSIEME SETTO - 095763009

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC (CONCHIGLIA) - CON095763009 SI/CVA ASSIEME SETTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054684021235

Codice prodotto

CON095763009

Cod. produttore

095763009

Produttore

DKC

Per esecuzioni CV…/T (per posa a pavimento) Completi di passacavi conici in materiale termoplastico. SI/CV…in bachelite SIV/CV…in SMC (vetroresina) Per esecuzioni CV./C (fissaggio a parete) In esecuzioni completamente chiusa – fori per passacavi/pressacavi da praticarsi in opera. SC/CV… - in bachelite (compreso di staffa) SCV/CV… - in SMC (vetroresina – compreso di staffa)