AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (CONCHIGLIA) - CON095770970 G5/TAP TELAIO ANCORAGGIO A PALO - 095770970

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC (CONCHIGLIA) - CON095770970 G5/TAP TELAIO ANCORAGGIO A PALO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054684021471

Codice prodotto

CON095770970

Cod. produttore

095770970

Produttore

DKC

Caratteristiche I sopralzi Grafi9 (altezza 490-715-940 mm) possono essere installati a palo mediante telaio di ancoraggio costituito da 4 staffe, 2 profilati e 2 collari. Palo minimo di applicazione diametro 100 mm. Fissaggio a palo mediante fascette metalliche registrabili o nastro band-it con dimensione fino a 3/4“. Materiali Profilati e staffe in acciaio con trattamento di cataforesi 18-24 micron colore nero. Viteria in acciaio inox AISI304. Collari di adattamento a palo realizzati in lega di alluminio pressofuso UNI EN 1706 AC46100DF