AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (CONCHIGLIA) - CON095771069 G12/7/PA PIASTRA DI FONDO IN ACCIAI - 095771069

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC (CONCHIGLIA) - CON095771069 G12/7/PA PIASTRA DI FONDO IN ACCIAI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054684021556

Codice prodotto

CON095771069

Cod. produttore

095771069

Produttore

DKC

Caratteristiche Applicabili sulla parete di fondo dell'armadio mediante inserti speciali filettati muniti di prigioniero M6x20 oppure in abbinamento a montanti portapparecchiature. Acciaio prezincato - spessore 2mm. Da scegliere in funzione dell'altezza utile del singolo vano.