AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (CONCHIGLIA) - CON095771309 G12/TA TELAIO DI ANCORAGGIO - 095771309

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC (CONCHIGLIA) - CON095771309 G12/TA TELAIO DI ANCORAGGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054684021716

Codice prodotto

CON095771309

Cod. produttore

095771309

Produttore

DKC

Caratteristiche Viterie in acciaio inox AISI 304 a garanzia di agibilità nel tempo. Completo di staffe per muratura su basamenti in calcestruzzo. La scelta va effettuata in base alla serie dell'armadio (Grafi5 - Grafi7 - Grafi9 - Grafi12) e alla sua profondità (330mm - 460mm). Materiali Realizzati in acciaio con trattamento di cataforesi 18/24 micron colore nero.