AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (CONCHIGLIA) - CON095773347 G-4/KM-ACV KIT MONTANTI E STAFFE - 095773347

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC (CONCHIGLIA) - CON095773347 G-4/KM-ACV KIT MONTANTI E STAFFE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054684021822

Codice prodotto

CON095773347

Cod. produttore

095773347

Produttore

DKC

Caratteristiche Montanti realizzati in acciaio predisposti con forature per fissaggio cornici pannelli modulari, cestelli portapparecchiature, piastre di fondo. Staffe per supporto montanti realizzate in acciaio. Il kit deve essere scelto in funzione della profondità e dell'altezza di ingombro dell'armadio indipendentemente dal numero e disposizione dei vani.