AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (CONCHIGLIA) - CON095774089 G-8/KM-CRN KIT MONTANTE CERNIERE - 095774089

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC (CONCHIGLIA) - CON095774089 G-8/KM-CRN KIT MONTANTE CERNIERE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054684021907

Codice prodotto

CON095774089

Cod. produttore

095774089

Produttore

DKC

Caratteristiche Gli armadi serie Grafi prevedono la possibilità di personalizzare la reversibilità del lato di apertura degli sportelli. Nel caso di armadi ad 1 vano o vani multipli è possibile invertire l'apertura dello sportello/i utilizzando il Kit montanti cerniere di serie sull'armadio. Per poter, invece, diversificare l'apertura dei singoli vani occorre installare un ulteriore Kit montante per supporto cerniere da scegliere in funzione dell'altezza di ingombro dell'armadio. Il Kit comprende montante cerniere + viti di fissaggio. Materiali In acciaio zincato elettroliticamente.