AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (CONCHIGLIA) - CON095775300 G5/TA TELAIO DI ANCORAGGIO - 095775300

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC (CONCHIGLIA) - CON095775300 G5/TA TELAIO DI ANCORAGGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054684022263

Codice prodotto

CON095775300

Cod. produttore

095775300

Produttore

DKC

Caratteristiche Viterie in acciaio inox AISI 304 a garanzia di agibilità nel tempo. Completo di staffe per muratura su basamenti in calcestruzzo. Materiali Realizzati in acciaio con trattamento di cataforesi 18/24 micron colore nero.