DKC (CONCHIGLIA) - CON095775508 G5/SSV SETTO INTERMEDIO - 095775508

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8054684002234
Codice prodotto
CON095775508
Cod. produttore
095775508
Produttore
DKC
I setti di separazione sono compresi nella fornitura di armadi a vani multipli, predisposti per il montaggio in corrispondenza della separazione vani mediante apposite staffe. Possono essere forniti singolarmente come ricambi o per installazione negli armadi con zoccolo integrato (esecuzioni G../…ZT) per separazione tra vano zoccolo e vano apparecchiature che nella esecuzione standard sono comunicanti su tutta la sezione dell’armadio. La scelta va effettuata in base alla serie di armadio (Grafi 5-Grafi 7-Grafi 9-Grafi 12) e alla sua profondità (330-460). Realizzati in bachelite spessore 3 mm.