AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (CONCHIGLIA) - CON095777033 G7/5/PA PIASTRA DI FONDO IN ACCIA - 095777033

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC (CONCHIGLIA) - CON095777033 G7/5/PA PIASTRA DI FONDO IN ACCIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054684022690

Codice prodotto

CON095777033

Cod. produttore

095777033

Produttore

DKC

Caratteristiche Applicabili sulla parete di fondo dell'armadio mediante inserti speciali filettati muniti di prigioniero M6x20 oppure in abbinamento a montanti portapparecchiature. Materiale: acciaio prezincato - spessore 2mm. Da scegliere in funzione dell'altezza utile del singolo vano.