AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (CONCHIGLIA) - CON095777157 G7/8/PB PIASTRA DI FONDO IN BACHE - 095777157

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC (CONCHIGLIA) - CON095777157 G7/8/PB PIASTRA DI FONDO IN BACHE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054684022775

Codice prodotto

CON095777157

Cod. produttore

095777157

Produttore

DKC

Caratteristiche Applicabili sulla parete di fondo dell'armadio mediante inserti speciali filettati muniti di prigioniero M6x20 oppure in abbinamento a montanti portapparecchiature. Materiale: PVC - spessore 5mm. Da scegliere in funzione dell'altezza utile del singolo vano.