AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (CONCHIGLIA) - CON095777306 G7/TA TELAIO DI ANCORAGGIO - 095777306

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC (CONCHIGLIA) - CON095777306 G7/TA TELAIO DI ANCORAGGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054684022843

Codice prodotto

CON095777306

Cod. produttore

095777306

Produttore

DKC

Caratteristiche Viterie in acciaio inox AISI 304 a garanzia di agibilità nel tempo. Completo di staffe per muratura su basamenti in calcestruzzo. La scelta va effettuata in base alla serie dell'armadio (Grafi5 - Grafi7 - Grafi9 - Grafi12) e alla sua profondità (330mm - 460mm). Materiali Realizzati in acciaio con trattamento di cataforesi 18/24 micron colore nero.