AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (CONCHIGLIA) - CON095777884 GH7/4-8/PACST PIASTRA PER CESTELLO GH7 - 095777884

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC (CONCHIGLIA) - CON095777884 GH7/4-8/PACST PIASTRA PER CESTELLO GH7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054684023178

Codice prodotto

CON095777884

Cod. produttore

095777884

Produttore

DKC

Caratteristiche KIT composto da 4 staffe e 1 piastra di fondo. Staffe e piastra realizzate in acciaio. Piastra spessore 2mm. Da utilizzare in abbinamento a cestelli di supporto apparecchiature modulari per eventuale fissaggio di componenti non modulari aretroquadro. Da scegliere in funzione del cestello porta apparecchiature e profondità armadio (330-460 mm).