AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (CONCHIGLIA) - CON095779229 G9/4/PP PIASTRA DI FONDO IN PVC - 095779229

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC (CONCHIGLIA) - CON095779229 G9/4/PP PIASTRA DI FONDO IN PVC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054684023512

Codice prodotto

CON095779229

Cod. produttore

095779229

Produttore

DKC

Caratteristiche Applicabili sulla parete di fondo dell'armadio mediante inserti speciali filettati muniti di prigioniero M6x20 oppure in abbinamento a montanti portapparecchiature. Materiale: PVC - spessore 5mm. Da scegliere in funzione dell'altezza utile del singolo vano.