AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (CONCHIGLIA) - CON095779799 G9/7/KT-ACV KIT TELAIO PANNELLI E CES - 095779799

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC (CONCHIGLIA) - CON095779799 G9/7/KT-ACV KIT TELAIO PANNELLI E CES

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054684023758

Codice prodotto

CON095779799

Cod. produttore

095779799

Produttore

DKC

Caratteristiche In acciaio, asportabile dall'armadio per facilitare l'esecuzione del quadro; il montaggio e cablaggio delle diverse apparecchiature può essere eseguito a banco. Predisposto per fissaggio su kit montanti. Completo di profilati DIN 46 277/3. Da selezionare in abbinamento al relativo telaio/cornice di supporto pannelli.