AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (CONCHIGLIA) - CON097770010 G-EA/MS/S ESECUZIONE DI FORATURA - 097770010

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC (CONCHIGLIA) - CON097770010 G-EA/MS/S ESECUZIONE DI FORATURA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054684024397

Codice prodotto

CON097770010

Cod. produttore

097770010

Produttore

DKC

Caratteristiche I sopralzi possono essere impiegati come vani singoli installabili a parete mediante apposite staffe, con l'impiego di tasselli a muro o altro elemento di fissaggio in funzione del tipo di parete. Forature di ingresso cavi a cura del cliente mediante bocchettoni pressa cavo/membrane. Le staffe sono disponibili in esecuzione sciolta (con montaggio a cura del cliente) oppure in esecuzione applicata eseguita direttamente in fabbrica.