AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (COSMEC ) - CSM5000-10T TUBO FLESS.PA6 10X13 TRECCIA AD13 - 5000-10T

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC (COSMEC ) - CSM5000-10T TUBO FLESS.PA6 10X13 TRECCIA AD13

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - PA (Poliammide)

  • Colore - Nero

  • Diametro esterno - 13 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Diametro nominale - 13 mm

Confezione

  • 50 M

EAN

8033648128135

Codice prodotto

CSM5000-10T

Cod. produttore

5000-10T

Produttore

DKC

Materiale:

PA (Poliammide)

Colore:

Nero

Diametro esterno:

13 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Diametro nominale:

13 mm

Diametro interno:

10 mm

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Dimensione nominale in pollici:

Altri

Resistenza alla compressione:

320 N

Temperatura di esercizio:

-40...115 °C

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

V0

Raggio di curvatura, statico:

25 mm

Privo di alogeni:

Resistente ai raggi UV:

Oliorepellente:

Materiale della guaina:

Treccia in acciaio

Propagante la fiamma:

no

Con tirafilo:

no

Resistenza alla trazione:

100 N

Scanalatura longitudinale:

no

Richiudibile (in due parti):

no

Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:

Approvazione UR (UL Recognized):

Approvazione CSA (Canadian Standards Association):

no

Approvazione LUL / British Standard:

Approvazione Lloyd's Register:

Approvazione UTAC:

no

Approvazione secondo NF F 16-101:

Rivestimento interno ad alta scorrevolezza:

no

Qualità del materiale:

Poliammide 6

Installabile a incasso:

no

Montaggio superficiale:

Tubi flessibili ondulati prodotti in poliammide (PA 6) con profilo fine, colore nero. Dotati di ottima flessibilità ed elevate caratteristiche meccaniche come solidità, resistenza a compressione ed urti; requisiti ideali in tutte le applicazioni per la protezione e l’isolamento delle installazioni elettriche. Ottima resistenza alla maggior parte delle sostanze chimiche come oli (+80°C max), benzine, acidi e solventi. Autoestinguenti, con bassa tossicità e bassa densità fumogena. Privi di sostanze alogene, silicone e cadmio. La bassa emissione di fumi in caso di incendio, li rende particolarmente indicati per applicazioni nel settore ferroviario ed in tutti i luoghi a maggior rischio di incendio. Superfici interne ed esterne ondulate consentono un ottimo scorrimento dei cavi, notevolmente più agevole rispetto ai tubi flessibili in PVC. I prodotti in colore nero offrono buona resistenza ai raggi UV.