AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (COSMEC ) - CSM5008L48N TUBO FLESS. PA6 LL 47X54,5 NERO AD54,5 - 5008L48N

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC (COSMEC ) - CSM5008L48N TUBO FLESS. PA6 LL 47X54,5 NERO AD54,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - PA (Poliammide)

  • Colore - Nero

  • Diametro esterno - 54.5 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Diametro nominale - 48 mm

Confezione

  • 1 M

EAN

8033648177829

Codice prodotto

CSM5008L48N

Cod. produttore

5008L48N

Produttore

DKC

Materiale:

PA (Poliammide)

Colore:

Nero

Diametro esterno:

54.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Diametro nominale:

48 mm

Diametro interno:

47 mm

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Dimensione nominale in pollici:

Altri

Resistenza alla compressione:

125 N

Temperatura di esercizio:

-40...105 °C

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

HB

Raggio di curvatura, statico:

100 mm

Privo di alogeni:

Raggio di curvatura, dinamico:

190 mm

Resistente ai raggi UV:

Oliorepellente:

Materiale della guaina:

Non rivestito

Propagante la fiamma:

no

Con tirafilo:

no

Resistenza alla trazione:

100 N

Scanalatura longitudinale:

no

Richiudibile (in due parti):

no

Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:

Approvazione UR (UL Recognized):

Approvazione CSA (Canadian Standards Association):

Approvazione LUL / British Standard:

no

Approvazione Lloyd's Register:

no

Approvazione UTAC:

no

Approvazione secondo NF F 16-101:

no

Rivestimento interno ad alta scorrevolezza:

no

Qualità del materiale:

Poliammide 6

Installabile a incasso:

no

Montaggio superficiale:

Raccordi diritti filetto maschio metallico IP68/69K, colore nero.