DKC (COSMEC ) - CSM5011-48002N RACC.M.FISSO G2 AD54,5 NERO IP66 - 5011-48002N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
8033648130121
Codice prodotto
CSM5011-48002N
Cod. produttore
5011-48002N
Produttore
DKC
Raccordo diritto filetto maschio plastico IP68/69K, colore nero. Sono costituiti da un corpo al cui interno è alloggiato un inserto dotato di graffe di fissaggio che agiscono sul profilo ondulato del tubo flessibile. Sono autoestinguenti e privi di sostanze alogene, silicone e cadmio, assicurano una perfetta resistenza meccanica a compressione ed urti. La tenuta dell'accoppiamento raccordo - tubo flessibile è garantita da una speciale guarnizione in TPE già alloggiata nel raccordo. Filettatura PG secondoDIN 40430.