AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (COSMEC ) - CSM5012-1216N RACC.M.FISSO M16 AD15,8 NERO IP66 - 5012-1216N

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC (COSMEC ) - CSM5012-1216N RACC.M.FISSO M16 AD15,8 NERO IP66

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033648130336

Codice prodotto

CSM5012-1216N

Cod. produttore

5012-1216N

Produttore

DKC

Raccordo diritto filetto maschio plastico IP68/69K, colore nero. Sono autoestinguenti e privi di sostanze alogene, silicone e cadmio, assicurano una perfetta resistenza meccanica a compressione ed urti. La forma interna, liscia e tronconica, favorisce laperfetta aderenza dell'accoppiamento raccordo - tubo flessibile. Filettatura metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423.