AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (COSMEC ) - CSM5025-161616NPA RACC.AD RQY-PA AD15,8-15,8-15,8 NERO IP6 - 5025-161616NPA

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC (COSMEC ) - CSM5025-161616NPA RACC.AD RQY-PA AD15,8-15,8-15,8 NERO IP6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8033648167400

Codice prodotto

CSM5025-161616NPA

Cod. produttore

5025-161616NPA

Produttore

DKC

Raccordi di distribuzione a "Y". Sono prodotti in TPE ed il collegamento raccordo – tubo flessibile si ottiene semplicemente spingendo il tubo all’interno del raccordo. La particolare conformazione interna del raccordo, incuneandosi tra le ondulazioni del tubo, provoca il bloccaggio dell’accoppiamento mentre l’elasticità del materiale consente di ottenere una tenuta IP66. Questi raccordi permettono la realizzazione di derivazioni parallele con la possibilità di avere i tubi derivati di diametro differente dal tubo principale. Colore nero.