AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (COSMEC ) - CSM5045C-48N COLLARE CON COPERCHIO AD 54,5 NERO - 5045C-48N

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC (COSMEC ) - CSM5045C-48N COLLARE CON COPERCHIO AD 54,5 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per tubi di diametro - 54.5...54.5 mm

  • Materiale - Plastica

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

  • Chiuso - no

  • Qualità del materiale - PA (Poliammide)

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8033648209711

Codice prodotto

CSM5045C-48N

Cod. produttore

5045C-48N

Produttore

DKC

Adatto per tubi di diametro:

54.5...54.5 mm

Materiale:

Plastica

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Chiuso:

no

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Colore:

Nero

Superficie:

Altri

Numero massimo di tubi:

1

Adatto per tubi flessibili protettivi:

Ampliabile:

Con inserto isolante (Anti vibrazione):

no

Con guarnizione a parete:

no

Temperatura di esercizio:

-40...120 °C

Privo di alogeni:

Resistente ai raggi UV:

Coperchietto, per collare fissatubo, richiuso a scatto. Impedisce qualsiasi movimento del tubo, è realizzato in poliammide rinforzato. Colore nero.