AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (COSMEC ) - CSM5061-071853N ADATT.SENS. DIRITTO M18X1 L53 AD10 IP50 - 5061-071853N

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC (COSMEC ) - CSM5061-071853N ADATT.SENS. DIRITTO M18X1 L53 AD10 IP50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Modello - Altri

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Dimensione della filettatura - Altri

  • Dimensione nominale in pollici - Altri

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8033648133436

Codice prodotto

CSM5061-071853N

Cod. produttore

5061-071853N

Produttore

DKC

Grado di protezione (IP):

IP65

Modello:

Altri

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Dimensione della filettatura:

Altri

Dimensione nominale in pollici:

Altri

Con ghiera filettata girevole:

no

Tipo di connessione:

Connettore

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale della filettatura:

PA (Poliammide)

Colore:

Altri

Materiale:

PA (Poliammide)

Materiale guarnizione:

Altri

Approvazione CSA in combinazione con guaina:

Trasparente:

Approvazione UR in combinazione con guaina:

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:

Raccordi per sensori realizzati in poliammide di alta qualità, autoestinguenti, vengono utilizzati per il collegamento dei sensori con led luminosi; a tale scopo, per consentire all'operatore di verificarne il corretto funzionamento, questi adattatori sono prodotti in poliammide trasparente. La tenuta IP 65 si ottiene inserendo una guarnizione O-ring nel primo solco dell’ondulazione del tubo flessibile. Il collegamento tra adattatore e tubo flessibile avviene mediante l’escursione assiale di un particolare anello che blocca il tubo all’interno del raccordo. Vengono prodotti con filettatura tipo Metrico ISO in conformità con le norme CEI EN 60423. Colore nero.