AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (COSMEC ) - CSM50NF-48TX TUBO FLESS.PA6 47X54,5 GR.TR.INOXAD54,5 - 50NF-48TX

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC (COSMEC ) - CSM50NF-48TX TUBO FLESS.PA6 47X54,5 GR.TR.INOXAD54,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - PA (Poliammide)

  • Colore - Nero

  • Diametro esterno - 54.5 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Diametro nominale - 48 mm

Confezione

  • 25 M

EAN

8033648189082

Codice prodotto

CSM50NF-48TX

Cod. produttore

50NF-48TX

Produttore

DKC

Materiale:

PA (Poliammide)

Colore:

Nero

Diametro esterno:

54.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Diametro nominale:

48 mm

Diametro interno:

47 mm

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Dimensione nominale in pollici:

Altri

Resistenza alla compressione:

320 N

Temperatura di esercizio:

-40...115 °C

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

V0

Raggio di curvatura, statico:

110 mm

Privo di alogeni:

Resistente ai raggi UV:

Oliorepellente:

Materiale della guaina:

Treccia in acciaio inox

Propagante la fiamma:

no

Con tirafilo:

no

Resistenza alla trazione:

100 N

Scanalatura longitudinale:

no

Richiudibile (in due parti):

no

Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:

Approvazione UR (UL Recognized):

Approvazione CSA (Canadian Standards Association):

Approvazione LUL / British Standard:

Approvazione Lloyd's Register:

Approvazione UTAC:

no

Approvazione secondo NF F 16-101:

Rivestimento interno ad alta scorrevolezza:

no

Qualità del materiale:

Poliammide 6

Installabile a incasso:

no

Montaggio superficiale:

Tubi flessibili ondulati prodotti in poliammide (PA) dotati di apertura longitudinale per consentire l’installazione del tubo su impianti già cablati ed ottenere una protezione meccanica. La confezione comprende il tubo tagliato, una speciale guarnizionedi tenuta e l’attrezzo di montaggio brevettato; quest’ultimo consente di effettuare l’infilaggio e la chiusura del tubo in un’unica semplice operazione. Il sistema può essere impiegato anche in applicazioni dinamiche senza rischio di danneggiamento dei cavi. Ottima resistenza alla maggior parte delle sostanze chimiche come oli (+80°C max), benzine, acidi e solventi, privi di sostanze alogene, silicone e cadmio. Offrono buona resistenza ai raggi UV.