DKC (COSMEC ) - CSM6003-40 MANICOTTO MET. M40X1,5OTN - 6003-40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
20 PZ
EAN
8033648134327
Codice prodotto
CSM6003-40
Cod. produttore
6003-40
Produttore
DKC
Manicotti filettati prodotti in ottone, nichelati successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui saranno utilizzati. Questi raccordi permettono la giunzione tra due filetti maschi uguali, pertanto non possono essere utilizzati con i tubi metallici rigidi non filettabili. L’accoppiamento raccordo-tubo rigido avviene per avvitamento sul tubo. Il grado di protezione se correttamente avvitati è IP67, la continuità elettrica è nel rispetto delle norme CEI (VediD.A.T. IMQ n° EM568). La filettatura è Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423.