DKC (COSMEC ) - CSM6006-20 GHIERA MET. M20X1,5 - 6006-20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 20
Colore - Nichel
Materiale - Metallo
Forma - Esagonale
Confezione
1 PZ
EAN
8033648135072
Codice prodotto
CSM6006-20
Cod. produttore
6006-20
Produttore
DKC
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
20
Colore:
Nichel
Materiale:
Metallo
Forma:
Esagonale
Qualità del materiale:
Ottone
Passo della filettatura:
1.5 mm
Privo di alogeni:
sì
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Con messa a terra:
no
Superficie:
Nichelato
Resistente agli urti:
no


