AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (COSMEC ) - CSM6006-40XX GHIERA INOX AISI316L M40X1,5 - 6006-40XX

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC (COSMEC ) - CSM6006-40XX GHIERA INOX AISI316L M40X1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 40

  • Colore - Acciaio Inox

  • Materiale - Metallo

  • Forma - Esagonale

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8033648215866

Codice prodotto

CSM6006-40XX

Cod. produttore

6006-40XX

Produttore

DKC

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

40

Colore:

Acciaio Inox

Materiale:

Metallo

Forma:

Esagonale

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V4A (AISI 316)

Passo della filettatura:

1.5 mm

Privo di alogeni:

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Con messa a terra:

no

Superficie:

Non trattato

Resistente agli urti:

no

Ghiere prodotte in ottone, nichelate successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui verranno utilizzate. Sono ricavate da barra esagonale. Filettatura: PG secondo DIN 40430.