AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (COSMEC ) - CSM6006-N13 GHIERA IN POLIAMMIDE PG13 GRIGIA - 6006-N13

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC (COSMEC ) - CSM6006-N13 GHIERA IN POLIAMMIDE PG13 GRIGIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 13

  • Colore - Grigio

  • Materiale - Plastica

  • Forma - Esagonale

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8033648135294

Codice prodotto

CSM6006-N13

Cod. produttore

6006-N13

Produttore

DKC

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

13

Colore:

Grigio

Materiale:

Plastica

Forma:

Esagonale

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:

Altri

Privo di alogeni:

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Con messa a terra:

no

Superficie:

Non trattato

Resistente agli urti:

no

Altezza:

6 mm

Ghiera prodotta in poliammide. Colore nero. Filettatura PG secondo DIN 40430.