DKC (COSMEC ) - CSM6030-20 SCATOLA IN AL 2 VIE DIRITTE M20 IP66 - 6030-20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033648036386
Codice prodotto
CSM6030-20
Cod. produttore
6030-20
Produttore
DKC
Scatole di infilaggio a due vie dritte pressofuse in lega di alluminio UNI EN 1706 (ex UNI 4514) con imbocchi filettati. I coperchi sono avvolgenti e le guarnizioni piane assicurano una tenuta stagna IP65. Le viti di fissaggio del coperchio e di messa a terra sono prodotte in acciaio zincato, a richiesta possono essere fornite in acciaio inox AISI 304. La filettatura è: GAS cilindrico UNI ISO 228.