AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (COSMEC ) - CSM603S-02 SCATOLA IN AL 2 VIE UNA SINISTRA G2 IP - 603S-02

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC (COSMEC ) - CSM603S-02 SCATOLA IN AL 2 VIE UNA SINISTRA G2 IP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033648036539

Codice prodotto

CSM603S-02

Cod. produttore

603S-02

Produttore

DKC

Scatole di infilaggio a due vie a "L"sinistre, pressofuse in lega di alluminio UNI EN 1706 (ex UNI 4514) con imbocchi filettati. I coperchi sono avvolgenti e le guarnizioni piane assicurano una tenuta stagna IP65. Le viti di fissaggio del coperchio e dimessa a terra sono prodotte in acciaio zincato, a richiesta possono essere fornite in acciaio inox AISI 304. La filettatura è: GAS cilindrico UNI ISO 228.