AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (COSMEC ) - CSM6050-1 TAPPO MET. G1 - 6050-1

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC (COSMEC ) - CSM6050-1 TAPPO MET. G1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Passo Gas

  • Materiale - Metallo

  • Superficie - Nichelato

  • Colore - Nichel

  • Privo di alogeni -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8033648139438

Codice prodotto

CSM6050-1

Cod. produttore

6050-1

Produttore

DKC

Tipo di filettatura:

Passo Gas

Materiale:

Metallo

Superficie:

Nichelato

Colore:

Nichel

Privo di alogeni:

Versione antideflagrante:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Resistente agli urti:

no

Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:

1 pollice

Qualità del materiale:

Ottone

Temperatura di esercizio:

-60...150 °C

Riduttore di pressione:

no

Tappo in acciaio zincato filettato esternamente, utilizzato per la chiusura di fori filettati non utilizzati. La filettatura è Gas cilindrico UNI ISO 228.