AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (COSMEC ) - CSM6060-1925 GUARNIZ.DI TENUTA IP67 PER M20 - PG11 - 6060-1925

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC (COSMEC ) - CSM6060-1925 GUARNIZ.DI TENUTA IP67 PER M20 - PG11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 26 mm

  • Diametro interno - 20 mm

  • Materiale - Altri

  • Spessore - 1.5 mm

  • Abbinabile a dimensione della filettatura NPT - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033648141103

Codice prodotto

CSM6060-1925

Cod. produttore

6060-1925

Produttore

DKC

Diametro esterno:

26 mm

Diametro interno:

20 mm

Materiale:

Altri

Spessore:

1.5 mm

Abbinabile a dimensione della filettatura NPT:

Altri

Qualità del materiale:

Altri

Modello di anello:

Cavo

Adatto per filettatura metrica di dimensione:

20

Adatto per filettatura PG:

11

Con rondella:

no

Guarnizioni realizzate in fibra di cellulosa con legante elastomerico (esente amianto), presentano buona resistenza meccanica e termica. Idonee per impieghi a contatto con carburanti, olii animali e vegetali, lubrificanti e gas.