AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC (COSMEC ) - CSM6105-3221 RIDUZIONE M. M32 - F. PG21 TIPO A - 6105-3221

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC (COSMEC ) - CSM6105-3221 RIDUZIONE M. M32 - F. PG21 TIPO A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - PG

  • Tipo di filettatura esterna - Metrico

  • Materiale - Ottone

  • Dimensioni filettatura metrica esterna - 32

  • Nichelato -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8033648150105

Codice prodotto

CSM6105-3221

Cod. produttore

6105-3221

Produttore

DKC

Tipo di filettatura interna:

PG

Tipo di filettatura esterna:

Metrico

Materiale:

Ottone

Dimensioni filettatura metrica esterna:

32

Nichelato:

Antideflagrante:

no

Dimensione PG filettatura interna:

21

Qualità del materiale:

Altri

Riduzione (metrico-PG) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo A.