DKC-RAMBLOCK - RMBR5APC1200 ALZATA PULPITO COMPONIBILE 1200 - R5APC1200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Parte del leggio - Parte inferiore (base)
Larghezza - 1200 mm
Altezza - 690 mm
Profondità - 380 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8033603075849
Codice prodotto
RMBR5APC1200
Cod. produttore
R5APC1200
Produttore
DKC
Parte del leggio:
Parte inferiore (base)
Larghezza:
1200 mm
Altezza:
690 mm
Profondità:
380 mm
Colore:
Grigio
Materiale:
Acciaio
Grado di protezione (IP):
IP55
Tipo di superficie:
Verniciato
Numero di porte:
1
Numero RAL:
7035
Tipo di protezione (NEMA):
12


