AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBR5CAE1684 ARM MONO 1600X800X400 PORTA - RETRO - R5CAE1684

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC-RAMBLOCK - RMBR5CAE1684 ARM MONO 1600X800X400 PORTA - RETRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 800 mm

  • Altezza - 1600 mm

  • Profondità - 400 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603139817

Codice prodotto

RMBR5CAE1684

Cod. produttore

R5CAE1684

Produttore

DKC

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

800 mm

Altezza:

1600 mm

Profondità:

400 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP55

Qualità del materiale:

Altri

Con piastra di montaggio:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Installabile all'esterno:

no

Staccato:

Con porta trasparente:

no

Tetto inclinato:

no

Numero di porte:

1

Accoppiabile:

no

Fissaggio al palo:

no

Piastra di montaggio regolabile in profondità:

Modello da parete da terra:

no

Numero di serrature:

1

Montaggio incassato a parete:

no

Tipo di superficie:

Verniciato

Modello ad angolo:

no

Con porta di ventilazione:

no

Elemento interposto:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Numero RAL:

7035

Adatto per montaggio metrico:

no

Con porta posteriore:

no

Montaggio a parete:

no

Tipo di protezione (NEMA):

4

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208:

9810 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208:

5886 N

Grado di protezione IP55 soddisfa NEMA 4. L'armadio monoblocco CAE ha la struttura chiusa lateralmente e superiormente in lamiera d'acciaio sp. 15/10 verniciata RAL 7035 epossipoliestere bucciato ed il fondo con ingresso cavi regolabile. Il retro, dellostesso materiale e verniciatura, ha bordi raggiati antinfortunistici. Da 4 a 10 punti di fissaggio al telaio. La porta è lamiera d’acciaio sp. 20/10 verniciata RAL 7035 bucciato, con bordi raggiati antinfortunistici. Telaio interno di rinforzo in tubolare zincato. 4 punti di chiusura, 4 cerniere e mostrina con inserto di chiusura tipo aletta doppio pettine Ø 3 mm. Grado di resistenza all'urto secondo IEC EN 62208: IK10