DKC-RAMBLOCK - RMBR5CAE8164 ARM MONO OR 800X1600X400 PORTA - RETR - R5CAE8164

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 1600 mm
Altezza - 800 mm
Profondità - 400 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8033603140301
Codice prodotto
RMBR5CAE8164
Cod. produttore
R5CAE8164
Produttore
DKC
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
1600 mm
Altezza:
800 mm
Profondità:
400 mm
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP55
Qualità del materiale:
Altri
Con piastra di montaggio:
no
Resistenza agli urti:
IK10
Installabile all'esterno:
no
Con porta trasparente:
no
Tetto inclinato:
no
Numero di porte:
2
Accoppiabile:
no
Fissaggio al palo:
no
Piastra di montaggio regolabile in profondità:
sì
Modello da parete da terra:
sì
Numero di serrature:
1
Montaggio incassato a parete:
no
Tipo di superficie:
Verniciato
Con porta di ventilazione:
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Numero RAL:
7035
Adatto per montaggio metrico:
sì
Con porta posteriore:
no
Montaggio a parete:
no
Tipo di protezione (NEMA):
Altri