AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBR5CC1200 COPERCHIO PULPITO COMPONIBILE 1200 - R5CC1200

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC-RAMBLOCK - RMBR5CC1200 COPERCHIO PULPITO COMPONIBILE 1200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Parte del leggio - Parte superiore (coperchio)

  • Larghezza - 1200 mm

  • Altezza - 25 mm

  • Profondità - 426 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603083356

Codice prodotto

RMBR5CC1200

Cod. produttore

R5CC1200

Produttore

DKC

Parte del leggio:

Parte superiore (coperchio)

Larghezza:

1200 mm

Altezza:

25 mm

Profondità:

426 mm

Colore:

Grigio

Materiale:

Acciaio

Grado di protezione (IP):

IP55

Tipo di superficie:

Verniciato

Numero di porte:

0

Numero RAL:

7035

Tipo di protezione (NEMA):

12

Il coperchio per pulpito componibile è realizzato in lamiera d’acciaio sp. 15/10 verniciato RAL 7035 bucciato. È utilizzato come coperchio per le casse e le mensole della serie VIDEO e COMPONIBILE. Confezione da 1 pezzo completa di viteria necessaria al montaggio e di guarnizione di tenuta.