AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBR5CDE22120C CASSA DERIVAZIONE 200X200X120 CERNIERA - R5CDE22120C

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC-RAMBLOCK - RMBR5CDE22120C CASSA DERIVAZIONE 200X200X120 CERNIERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603084636

Codice prodotto

RMBR5CDE22120C

Cod. produttore

R5CDE22120C

Produttore

DKC

Cassa con porta incernierata IP 55 soddisfa NEMA 12. Struttura in lamiera d'acciaio sp. 10/10 verniciata RAL 7035 bucciato. Porta o coperchio incernierato, stessa verniciatura, con guarnizione in colata continua. La composizione è costituita da: struttura, porta o coperchio, confezione di viteria. Grado di resistenza meccanica secondo IEC EN 62208: IK10.