DKC-RAMBLOCK - RMBR5CDE32120C CASSA DERIVAZIONE 300X200X120 CERNIERA - R5CDE32120C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033603084728
Codice prodotto
RMBR5CDE32120C
Cod. produttore
R5CDE32120C
Produttore
DKC
Cassa con porta incernierata IP 55 soddisfa NEMA 12. Struttura in lamiera d'acciaio sp. 10/10 verniciata RAL 7035 bucciato. Porta o coperchio incernierato, stessa verniciatura, con guarnizione in colata continua. La composizione è costituita da: struttura, porta o coperchio, confezione di viteria. Grado di resistenza meccanica secondo IEC EN 62208: IK10.