DKC-RAMBLOCK - RMBR5CDE44120 CASSA DERIVAZIONE 400X400X120 - R5CDE44120

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033603086104
Codice prodotto
RMBR5CDE44120
Cod. produttore
R5CDE44120
Produttore
DKC
Cassa senza flange IP 66 soddisfa NEMA 4. Struttura in lamiera d'acciaio sp. 10/10 verniciata RAL 7035 bucciato. Porta o coperchio incernierato, stessa verniciatura, con guarnizione in colata continua. La composizione è costituita da: struttura, porta o coperchio, confezione di viteria. Grado di resistenza meccanica secondo IEC EN 662208: IK10.