AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBR5CDE64120F CASSA DERIVAZIONE 600X400X120 FLANGE - R5CDE64120F

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC-RAMBLOCK - RMBR5CDE64120F CASSA DERIVAZIONE 600X400X120 FLANGE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603086289

Codice prodotto

RMBR5CDE64120F

Cod. produttore

R5CDE64120F

Produttore

DKC

Cassa di derivazione con flange IP 55 soddisfa NEMA 12. Struttura in lamiera d'acciaio sp. 10/10 verniciata RAL 7035 bucciato. Porta verniciata RAL 7035 bucciato con guarnizione in colata continua. Grado di resistenza meccanica secondo IEC EN 62208: IK10. 2+2 flange su lato da 600 (N1+1) su lato da 400.