AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBR5CDE82120 CASSA DERIVAZIONE 800X200X120 - R5CDE82120

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC-RAMBLOCK - RMBR5CDE82120 CASSA DERIVAZIONE 800X200X120

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603089815

Codice prodotto

RMBR5CDE82120

Cod. produttore

R5CDE82120

Produttore

DKC

Cassa senza flange IP 66 soddisfa NEMA 4. Struttura in lamiera d'acciaio sp. 10/10 verniciata RAL 7035 bucciato. Porta o coperchio incernierato, stessa verniciatura, con guarnizione in colata continua. La composizione è costituita da: struttura, porta o coperchio, confezione di viteria. Grado di resistenza meccanica secondo IEC EN 662208: IK10.