DKC-RAMBLOCK - RMBR5CDE8280 CASSA DERIVAZIONE 800X200X80 - R5CDE8280

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033603086302
Codice prodotto
RMBR5CDE8280
Cod. produttore
R5CDE8280
Produttore
DKC
Cassa senza flange IP 66 soddisfa NEMA 4. Struttura in lamiera d'acciaio sp. 10/10 verniciata RAL 7035 bucciato. Porta o coperchio incernierato, stessa verniciatura, con guarnizione in colata continua. La composizione è costituita da: struttura, porta o coperchio, confezione di viteria. Grado di resistenza meccanica secondo IEC EN 662208: IK10.